Eriks

Couples coniques à denture droit module 3 R1:1 Z=20/20

  • ERIKS:23545664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,28 €/ jeuhors TVA

94,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Rapport de réduction
1:1
Module
3
Nombre des dents
20 / 20
Diamètre extérieur
64.2 mm
Cercle de perçage
60 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Hauteur
35 mm
Longueur du moyeu
31 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
64.2 mm
Dp
60 mm
L
31 mm
d
45 mm
D
15 mm
H
35 mm
V
16 mm
LM
13.6 mm
S
4 mm