51,88 €/ jeuhors TVA
62,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 3 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 3 |
Nombre des dents | 16 / 16 |
Diamètre extérieur | 52.2 mm |
Cercle de perçage | 48 mm |
Diamètre de moyeu | 40 mm |
Hauteur | 31.7 mm |
Longueur du moyeu | 27.7 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 52.2 mm |
Dp | 48 mm |
L | 27.7 mm |
d | 40 mm |
D | 15 mm |
H | 31.7 mm |
V | 14.3 mm |
LM | 18 mm |
S | 4 mm |