Eriks

Couples coniques à denture droit module 3.5 R1:4 Z=16/64

  • ERIKS:23545671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

332,62 €/ jeuhors TVA

402,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3,5
Rapport de réduction
1:4
Module
3.5
Nombre des dents
16 / 64
Diamètre extérieur
62.8 / 225.7 mm
Cercle de perçage
56 / 224 mm
Diamètre de moyeu
48 / 100 mm
Hauteur
45 / 50 mm
Longueur du moyeu
43 / 43 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
62.8 / 225.7 mm
Dp
56 / 224 mm
L
43 / 43 mm
d
48 / 100 mm
D
15/25 mm
H
45 / 50 mm
V
87.13 / 19.32 mm
LM
19.1 / 22 mm
S
2 / 7 mm