Eriks

Couples coniques à denture droit module 3.5 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

139,06 €/ jeuhors TVA

168,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3,5
Rapport de réduction
1:3
Module
3.5
Nombre des dents
16 / 48
Diamètre extérieur
62.6 / 170.2 mm
Cercle de perçage
56 / 168 mm
Diamètre de moyeu
48 / 90 mm
Hauteur
38 / 31 mm
Longueur du moyeu
35,54 / 24 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
62.6 / 170.2 mm
Dp
56 / 168 mm
L
35,54 / 24 mm
d
48 / 90 mm
D
15/20 mm
H
38 / 31 mm
V
62.29 / 18.48 mm
LM
15 / 10 mm
S
3 / 7 mm