Eriks

Couples coniques à denture droit module 3.5 R1:2 Z=16/32

  • ERIKS:23545669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,84 €/ jeuhors TVA

97,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3,5
Rapport de réduction
1:2
Module
3.5
Nombre des dents
16 / 32
Diamètre extérieur
62.3 / 115.1 mm
Cercle de perçage
56 / 112 mm
Diamètre de moyeu
48 / 70 mm
Hauteur
33,5 / 31 mm
Longueur du moyeu
30 / 24 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
62.3 / 115.1 mm
Dp
56 / 112 mm
L
30 / 24 mm
d
48 / 70 mm
D
15/20 mm
H
33,5 / 31 mm
V
38,83 / 17,77 mm
LM
14.4 / 10 mm
S
4 / 7 mm