115,51 €/ jeuhors TVA
139,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 3,5 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 3.5 |
Nombre des dents | 30 / 30 |
Diamètre extérieur | 109.9 mm |
Cercle de perçage | 105 mm |
Diamètre de moyeu | 70 mm |
Hauteur | 48 mm |
Longueur du moyeu | 43.5 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 109.9 mm |
Dp | 105 mm |
L | 43.5 mm |
d | 70 mm |
D | 20 mm |
H | 48 mm |
V | 30.02 mm |
LM | 19 mm |
S | 4.5 mm |