Eriks

Couples coniques à denture droit module 3.5 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,01 €/ jeuhors TVA

119,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3,5
Rapport de réduction
1:1
Module
3.5
Nombre des dents
25 / 25
Diamètre extérieur
92.4 mm
Cercle de perçage
87.5 mm
Diamètre de moyeu
65 mm
Hauteur
43.5 mm
Longueur du moyeu
39 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
92.4 mm
Dp
87.5 mm
L
39 mm
d
65 mm
D
20 mm
H
43.5 mm
V
23.97 mm
LM
18 mm
S
4.5 mm