Eriks

Couples coniques à denture droit module 3.5 R1:1 Z=20/20

  • ERIKS:23545672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,63 €/ jeuhors TVA

85,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3,5
Rapport de réduction
1:1
Module
3.5
Nombre des dents
20 / 20
Diamètre extérieur
74.9 mm
Cercle de perçage
70 mm
Diamètre de moyeu
55 mm
Hauteur
40.5 mm
Longueur du moyeu
36 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
74.9 mm
Dp
70 mm
L
36 mm
d
55 mm
D
15 mm
H
40.5 mm
V
18.13 mm
LM
17 mm
S
4.5 mm