58,00 €/ jeuhors TVA
70,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 3,5 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 3.5 |
Nombre des dents | 16 / 16 |
Diamètre extérieur | 60.9 mm |
Cercle de perçage | 56 mm |
Diamètre de moyeu | 45.3 mm |
Hauteur | 36.4 mm |
Longueur du moyeu | 31.9 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 60.9 mm |
Dp | 56 mm |
L | 31.9 mm |
d | 45.3 mm |
D | 15 mm |
H | 36.4 mm |
V | 16.6 mm |
LM | 20 mm |
S | 4.5 mm |