100,66 €/ jeuhors TVA
121,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2 |
Rapport de réduction | 1:4 |
Module | 2 |
Nombre des dents | 16 / 64 |
Diamètre extérieur | 35.9 / 129 mm |
Cercle de perçage | 32 / 128 mm |
Diamètre de moyeu | 25 / 80 mm |
Hauteur | 24 / 25 mm |
Longueur du moyeu | 23 / 20 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 35.9 / 129 mm |
Dp | 32 / 128 mm |
L | 23 / 20 mm |
d | 25 / 80 mm |
D | 12 / 20 mm |
H | 24 / 25 mm |
V | 49.07 / 11.79 mm |
LM | 8.2 / 10 mm |
S | 1 / 4 mm |