71,98 €/ jeuhors TVA
87,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2 |
Rapport de réduction | 1:3 |
Module | 2 |
Nombre des dents | 16 / 48 |
Diamètre extérieur | 35.8 / 97.3 mm |
Cercle de perçage | 32 / 96 mm |
Diamètre de moyeu | 26 / 60 mm |
Hauteur | 28,5 / 23 mm |
Longueur du moyeu | 27 / 19 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 35.8 / 97.3 mm |
Dp | 32 / 96 mm |
L | 27 / 19 mm |
d | 26 / 60 mm |
D | 12 / 15 mm |
H | 28,5 / 23 mm |
V | 33,26 / 9,9 mm |
LM | 12.7 / 10 mm |
S | 1.5 / 4 mm |