53,57 €/ jeuhors TVA
64,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2 |
Rapport de réduction | 1:2 |
Module | 2 |
Nombre des dents | 16 / 32 |
Diamètre extérieur | 35.6 / 65.8 mm |
Cercle de perçage | 32 / 64 mm |
Diamètre de moyeu | 26 / 40 mm |
Hauteur | 23 / 25 mm |
Longueur du moyeu | 21 / 21 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 35.6 / 65.8 mm |
Dp | 32 / 64 mm |
L | 21 / 21 mm |
d | 26 / 40 mm |
D | 10 / 12 mm |
H | 23 / 25 mm |
V | 22,41 / 10,21 mm |
LM | 12.2 / 10 mm |
S | 2 / 4 mm |