58,00 €/ jeuhors TVA
70,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 2 |
Nombre des dents | 25 / 25 |
Diamètre extérieur | 52.8 mm |
Cercle de perçage | 50 mm |
Diamètre de moyeu | 40 mm |
Hauteur | 28 mm |
Longueur du moyeu | 25 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 52.8 mm |
Dp | 50 mm |
L | 25 mm |
d | 40 mm |
D | 12 mm |
H | 28 mm |
V | 14.28 mm |
LM | 12.3 mm |
S | 3 mm |