45,29 €/ jeuhors TVA
54,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 2 |
Nombre des dents | 22 / 22 |
Diamètre extérieur | 46.8 mm |
Cercle de perçage | 44 mm |
Diamètre de moyeu | 36 mm |
Hauteur | 25 mm |
Longueur du moyeu | 22 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 46.8 mm |
Dp | 44 mm |
L | 22 mm |
d | 36 mm |
D | 10 mm |
H | 25 mm |
V | 12.7 mm |