29,14 €/ jeuhors TVA
35,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 2 |
Nombre des dents | 16 / 16 |
Diamètre extérieur | 34.8 mm |
Cercle de perçage | 32 mm |
Diamètre de moyeu | 25.3 mm |
Hauteur | 23.5 mm |
Longueur du moyeu | 20.5 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 34.8 mm |
Dp | 32 mm |
L | 20.5 mm |
d | 25.3 mm |
D | 10 mm |
H | 23.5 mm |
V | 9.5 mm |
LM | 14 mm |
S | 3 mm |