125,78 €/ jeuhors TVA
152,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2,5 |
Rapport de réduction | 1:4 |
Module | 2.5 |
Nombre des dents | 16 / 64 |
Diamètre extérieur | 44.9 / 161.2 mm |
Cercle de perçage | 40 / 160 mm |
Diamètre de moyeu | 30 / 90 mm |
Hauteur | 30,5 / 29 mm |
Longueur du moyeu | 29 / 24 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 44.9 / 161.2 mm |
Dp | 40 / 160 mm |
L | 29 / 24 mm |
d | 30 / 90 mm |
D | 15/20 mm |
H | 30,5 / 29 mm |
V | 61.99 / 13.77 mm |
LM | 11.2 / 10 mm |
S | 1.5 / 5 mm |