89,63 €/ jeuhors TVA
108,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2,5 |
Rapport de réduction | 1:3 |
Module | 2.5 |
Nombre des dents | 16 / 48 |
Diamètre extérieur | 44.7 / 121.6 mm |
Cercle de perçage | 40 / 120 mm |
Diamètre de moyeu | 32 / 70 mm |
Hauteur | 32 / 26.6 mm |
Longueur du moyeu | 30 / 21 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 44.7 / 121.6 mm |
Dp | 40 / 120 mm |
L | 30 / 21 mm |
d | 32 / 70 mm |
D | 12 / 20 mm |
H | 32 / 26.6 mm |
V | 42.41 / 13.23 mm |
LM | 13 / 10 mm |
S | 2 / 5 mm |