64,76 €/ jeuhors TVA
78,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2,5 |
Rapport de réduction | 1:2 |
Module | 2.5 |
Nombre des dents | 16 / 32 |
Diamètre extérieur | 44.4 / 82.2 mm |
Cercle de perçage | 40 / 80 mm |
Diamètre de moyeu | 34 / 50 mm |
Hauteur | 27,5 / 26 mm |
Longueur du moyeu | 25 / 20 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 44.4 / 82.2 mm |
Dp | 40 / 80 mm |
L | 25 / 20 mm |
d | 34 / 50 mm |
D | 12 / 15 mm |
H | 27,5 / 26 mm |
V | 28,38 / 14,1 mm |
LM | 14.4 / 10 mm |
S | 2.5 / 5 mm |