Eriks

Couples coniques à denture droit module 2.5 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,42 €/ jeuhors TVA

100,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2,5
Rapport de réduction
1:1
Module
2.5
Nombre des dents
30 / 30
Diamètre extérieur
78.5 mm
Cercle de perçage
75 mm
Diamètre de moyeu
55 mm
Hauteur
33.5 mm
Longueur du moyeu
32 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
78.5 mm
Dp
75 mm
L
32 mm
d
55 mm
D
15 mm
H
33.5 mm
V
23.63 mm
LM
16 mm
S
3.5 mm