Eriks

Couples coniques à denture droit module 2.5 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,63 €/ jeuhors TVA

85,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2,5
Rapport de réduction
1:1
Module
2.5
Nombre des dents
25 / 25
Diamètre extérieur
66 mm
Cercle de perçage
62.5 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Hauteur
33.5 mm
Longueur du moyeu
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
66 mm
Dp
62.5 mm
L
30 mm
d
50 mm
D
15 mm
H
33.5 mm
V
19.48 mm
LM
16 mm
S
3.5 mm