Eriks

Couples coniques à denture droit module 2.5 R1:1 Z=22/22

  • ERIKS:23545657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,54 €/ jeuhors TVA

78,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2,5
Rapport de réduction
1:1
Module
2.5
Nombre des dents
22 / 22
Diamètre extérieur
58.5 mm
Cercle de perçage
55 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Hauteur
30.5 mm
Longueur du moyeu
27 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
58.5 mm
Dp
55 mm
L
27 mm
d
45 mm
D
12 mm
H
30.5 mm
V
17.8 mm