Eriks

Couples coniques à denture droit module 2.5 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,32 €/ jeuhors TVA

53,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2,5
Rapport de réduction
1:1
Module
2.5
Nombre des dents
16 / 16
Diamètre extérieur
43.5 mm
Cercle de perçage
40 mm
Diamètre de moyeu
30.3 mm
Hauteur
28.1 mm
Longueur du moyeu
24.6 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
43.5 mm
Dp
40 mm
L
24.6 mm
d
30.3 mm
D
12 mm
H
28.1 mm
V
11.9 mm
LM
15 mm
S
3.5 mm