75,47 €/ jeuhors TVA
91,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1,5 |
Rapport de réduction | 1:4 |
Module | 1.5 |
Nombre des dents | 16 / 64 |
Diamètre extérieur | 26.9 / 96.7 mm |
Cercle de perçage | 24 / 96 mm |
Diamètre de moyeu | 18 / 70 mm |
Hauteur | 25 / 22,5 mm |
Longueur du moyeu | 24 / 19 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 26.9 / 96.7 mm |
Dp | 24 / 96 mm |
L | 24 / 19 mm |
d | 18 / 70 mm |
D | 10 / 15 mm |
H | 25 / 22,5 mm |
V | 36,02 / 8,53 mm |
LM | 12.2 / 10 mm |
S | 1 / 3 mm |