Eriks

Couples coniques à denture droit module 1.5 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,12 €/ jeuhors TVA

70,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1,5
Rapport de réduction
1:3
Module
1.5
Nombre des dents
16 / 48
Diamètre extérieur
26.9 / 72.9 mm
Cercle de perçage
24 / 72 mm
Diamètre de moyeu
20 / 50 mm
Hauteur
22 / 20 mm
Longueur du moyeu
21 / 17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
26.9 / 72.9 mm
Dp
24 / 72 mm
L
21 / 17 mm
d
20 / 50 mm
D
10 / 15 mm
H
22 / 20 mm
V
24,44 / 7,27 mm
LM
9.8 / 10 mm
S
1 / 3 mm