34,47 €/ jeuhors TVA
41,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1,5 |
Rapport de réduction | 1:2 |
Module | 1.5 |
Nombre des dents | 16 / 32 |
Diamètre extérieur | 26.7 / 49.3 mm |
Cercle de perçage | 24 / 48 mm |
Diamètre de moyeu | 21 / 32 mm |
Hauteur | 20 / 20 mm |
Longueur du moyeu | 18 / 17 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 26.7 / 49.3 mm |
Dp | 24 / 48 mm |
L | 18 / 17 mm |
d | 21 / 32 mm |
D | 10 / 12 mm |
H | 20 / 20 mm |
V | 16,33 / 7,45 mm |
LM | 11.3 / 10 mm |
S | 1.5 / 3 mm |