43,00 €/ jeuhors TVA
52,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1,5 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 1.5 |
Nombre des dents | 30 / 30 |
Diamètre extérieur | 47.1 mm |
Cercle de perçage | 45 mm |
Diamètre de moyeu | 30 mm |
Hauteur | 25 mm |
Longueur du moyeu | 22.5 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 47.1 mm |
Dp | 45 mm |
L | 22.5 mm |
d | 30 mm |
D | 12 mm |
H | 25 mm |
V | 13.35 mm |
LM | 12 mm |
S | 2.5 mm |