35,53 €/ jeuhors TVA
42,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1,5 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 1.5 |
Nombre des dents | 25 / 25 |
Diamètre extérieur | 39.6 mm |
Cercle de perçage | 37.5 mm |
Diamètre de moyeu | 28 mm |
Hauteur | 23 mm |
Longueur du moyeu | 21 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 39.6 mm |
Dp | 37.5 mm |
L | 21 mm |
d | 28 mm |
D | 10 mm |
H | 23 mm |
V | 11.09 mm |
LM | 12 mm |
S | 2 mm |