32,36 €/ jeuhors TVA
39,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1,5 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 1.5 |
Nombre des dents | 22 / 22 |
Diamètre extérieur | 35.1 mm |
Cercle de perçage | 33 mm |
Diamètre de moyeu | 25 mm |
Hauteur | 20 mm |
Longueur du moyeu | 18 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 35.1 mm |
Dp | 33 mm |
L | 18 mm |
d | 25 mm |
D | 10 mm |
H | 20 mm |
V | 10.2 mm |