Eriks

Couples coniques à denture droit module 1.5 R1:1 Z=20/20

  • ERIKS:23545640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,83 €/ jeuhors TVA

36,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1,5
Rapport de réduction
1:1
Module
1.5
Nombre des dents
20 / 20
Diamètre extérieur
32.1 mm
Cercle de perçage
30 mm
Diamètre de moyeu
22 mm
Hauteur
20 mm
Longueur du moyeu
18 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
32.1 mm
Dp
30 mm
L
18 mm
d
22 mm
D
10 mm
H
20 mm
V
7.4 mm
LM
8.5 mm
S
2 mm