Eriks

Couples coniques à denture droit module 1.5 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,65 €/ jeuhors TVA

29,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1,5
Rapport de réduction
1:1
Module
1.5
Nombre des dents
16 / 16
Diamètre extérieur
26.1 mm
Cercle de perçage
24 mm
Diamètre de moyeu
20.3 mm
Hauteur
18.9 mm
Longueur du moyeu
16.9 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
26.1 mm
Dp
24 mm
L
16.9 mm
d
20.3 mm
D
8 mm
H
18.9 mm
V
7.1 mm
LM
12 mm
S
2 mm