Eriks

Coupler Quick-Lock ST 4NCS8 EMB 25mm

  • ERIKS:13426269
Image 1
Ajouter à la liste

43,42 €/ Unitéhors TVA

52,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EA
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
Surface d`étanchéité
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
34 bar
Pression de travail maximum
500 psi