Eriks

Coude, KPL04-00, KP Série, Forme en L, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24126617
Image 1
▪ Modèle: KPL04-00 (coudé égal)(Taille du tube ø4)
Ajouter à la liste

8,98 €/ Unitéhors TVA

10,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KP
Type
Elbow
Constructeur ID
KPL04-00
Forme
Forme en L
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air, gaz azote, eau
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
PP
Prolongé
Non
Poids
3 g
D
10.4 mm
L
20.7 mm
M
18