Eriks

Coude de sortie côté F/F galvanisé (Fig.221) 1/2"

  • ERIKS:23819107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

8,53 €/ Unitéhors TVA

10,32 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

2 En stock - Date de livraison estimée 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
fig. 221
Forme
Coude
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zingué à chaud