36,16 €/ Unitéhors TVA
43,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | 2.25 |
Forme | Coude |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 60 °C |