17,92 €/ Unitéhors TVA
21,68 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GMV-W-C-W90 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 60.33 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 2.77 mm |
Type de raccord | Extrémité de tube |
Type de raccord à sertir | Coude 90° |
Extrémité de raccordement | ANSI éch 10 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 60,3x2,77 (54,76) |
Plage de température | de -200 jusqu'à 538 °C |
Pression maximum de service | 123 bar |