Eriks

Coude à souder 90° SS 316L 2" 60.3x2

  • ERIKS:11399083
Image 1
Ajouter à la liste

12,72 €/ Unitéhors TVA

15,39 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMV-W-C-W90
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
60.3 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2 mm
Type de raccord
Extrémité de tube
Type de raccord à sertir
Coude 90°
Extrémité de raccordement
ISO
Dimensions de l'extrémité de raccordement
60,3x2,0 (56,3)
Plage de température
de -200 jusqu'à 538 °C
Pression maximum de service
89 bar