Eriks

Coude à souder 90° SS 316L 10S 88,9x3,05 3"

  • ERIKS:11021750
Image 1
Ajouter à la liste

40,08 €/ Unitéhors TVA

48,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMV-W-C-W90
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
88.9 mm
Epaisseur de l'embout à souder
3.05 mm
Type de raccord
Extrémité de tube
Type de raccord à sertir
Coude 90°
Extrémité de raccordement
ANSI éch 10
Dimensions de l'extrémité de raccordement
88,9x3,05 (82,8)
Plage de température
de -200 jusqu'à 538 °C
Pression maximum de service
92 bar