10,32 €/ Unitéhors TVA
12,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GMV-W-C-W90 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 48.26 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 2.77 mm |
Type de raccord | Extrémité de tube |
Type de raccord à sertir | Coude 90° |
Extrémité de raccordement | ANSI éch 10 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 48,3x2,77 (42,7) |
Plage de température | de -200 jusqu'à 538 °C |
Pression maximum de service | 154 bar |