Eriks

Coude à souder 90° acier inoxydable 316L 10S 73,03x3,05 2.1/2"

  • ERIKS:11178987
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMV-W-C-W90
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
73.03 mm
Epaisseur de l'embout à souder
3.05 mm
Type de raccord
Extrémité de tube
Type de raccord à sertir
Coude 90°
Extrémité de raccordement
ANSI éch 10
Dimensions de l'extrémité de raccordement
73x3,05 (66,9)
Plage de température
de -200 jusqu'à 538 °C
Pression maximum de service
112 bar