Eriks

Coude à souder 90° acier inoxydable 316L 10S 42,16x2,77 1.1/4"

  • ERIKS:11088188
Image 1
Ajouter à la liste

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMV-W-C-W90
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
42.16 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.77 mm
Type de raccord
Extrémité de tube
Type de raccord à sertir
Coude 90°
Extrémité de raccordement
ANSI éch 10
Dimensions de l'extrémité de raccordement
42,2x2,77 (36,6)
Plage de température
de -200 jusqu'à 538 °C
Pression maximum de service
176 bar