Eriks

Coude à souder 90° acier inoxydable 316L 10S 21.34 2.11 1/2"

  • ERIKS:10038275
Image 1
Ajouter à la liste

6,52 €/ Unitéhors TVA

7,89 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMV-W-C-W90
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
21.34 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.11 mm
Type de raccord
Extrémité de tube
Type de raccord à sertir
Coude 90°
Extrémité de raccordement
ANSI éch 10
Dimensions de l'extrémité de raccordement
21,3x2,1 (17,1)
Plage de température
de -200 jusqu'à 538 °C
Pression maximum de service
265 bar