56,00 €/ Unitéhors TVA
67,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GMV-W-C-W45 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 50.8 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 1.5 mm |
Type de raccord | Extrémité de tube |
Type de raccord à sertir | Coude 45° |
Extrémité de raccordement | Inch |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 50,8x1,5 (47,8) |
Plage de température | de -200 jusqu'à 538 °C |
Pression maximum de service | 79 bar |