Eriks

Coude 90° réducteur inox 316 Fig.90 2x filetage femelle 1"

  • ERIKS:10042424
Image 1
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
90
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
90 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Forme
Coude 90°
Plage de température
de -100 jusqu'à 260 °C