129,35 €/ Unitéhors TVA
156,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type | R222 |
Pression maximum de service | 64 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | Filetage femelle fixe |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Extrémité de raccordement 2 | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2" |
Forme | Coude 90° |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |