Eriks

Coude 90° 12482 DIN 316L 129x2 brillant DN125

  • ERIKS:12682120
Image 1
Ajouter à la liste

266,48 €/ Unitéhors TVA

322,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
12482
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN125
Raccord diamètre extérieur
129 mm
Largeur nominale 2
DN125
Raccord 2 diamètre extérieur
129 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850
Angle du coude
90 °