Eriks

Coude 90° 12482 DIN 316L 104x2 brillant DN100

  • ERIKS:12682119
Image 1
Ajouter à la liste

57,46 €/ Unitéhors TVA

69,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
12482
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
108 mm
Largeur nominale 2
DN100
Raccord 2 diamètre extérieur
104 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850
Angle du coude
90 °