11,56 €/ Unitéhors TVA
13,99 €TVA incluse
73 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 12741 |
Forme | Courbe |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord diamètre extérieur | 50.8 mm |
Largeur nominale 2 | DN40 |
Raccord 2 diamètre extérieur | 41 mm |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Norme du raccordement à souder | DIN 11850 |
Angle du coude | 45 ° |