Eriks

Coude 45° 12741 DIN 316L 104x2 brillant DN100

  • ERIKS:12682163
Image 1
Ajouter à la liste

35,36 €/ Unitéhors TVA

42,79 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
12741
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
25.4 mm
Largeur nominale 2
DN100
Raccord 2 diamètre extérieur
104 mm
Raccord 2
Manchon à coller
Norme du raccordement à souder
DIN 11850
Angle du coude
45 °