Eriks

Corps de niveau réflexe fig. 7006 acier/ borosilicate plat longueur de verre 250 mm

  • ERIKS:13486868
Image 1
Ajouter à la liste

409,50 €/ Unitéhors TVA

495,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
7006
Modèle
Corps de niveau d'indicateur de niveau
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A 105
Matériau du verre
Verre borosilicate
Pression de service maximum
25 bar
Largeur
30 mm
Epaisseur du verre
17 mm
Longueur de verre
250 mm
Taille du corps du niveau
6
Température maximum de service
220 °C