581,50 €/ Unitéhors TVA
703,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 7005 |
Modèle | Corps de niveau d'indicateur de niveau |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A 105 |
Matériau du verre | Verre borosilicate |
Pression de service maximum | 22 bar |
Largeur | 34 mm |
Epaisseur du verre | 17 mm |
Longueur de verre | 220 mm |
Taille du corps du niveau | 5 |
Température maximum de service | 220 °C |